HALLOWELL AHDB50-72PB หน่วยถัง 50 ถัง 36 x 72 x 87 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส่วนเสริม Pigeonhole Bin Unit |
ความลึกของถัง | 72 " |
ความสูงของถัง | 6" |
ความกว้างของถัง | 6" |
สี | เสาสีน้ำเงินและด้านข้างพร้อมชั้นวางสีเทาอ่อน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ความจุโหลด | 24,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้า 14 ga. กระทู้, 20 ga. ชั้นวางของ 18 ga. ด้าน |
ความลึกโดยรวม | 72 " |
ความสูงโดยรวม | 87 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 50 |
UPC | 192109021625 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 381.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | ความกว้างของถัง | ชิ้น | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB18-48PB | 48 " | 10.5 " | 12 " | หน่วยเริ่มต้น Pigeonhole Bin | 9600 ปอนด์ | 48 " | 18 | ฿118,495 | RFQ
| |
เอเอชดีบี18-48พีบี | 48 " | 10.5 " | 12 " | ส่วนเสริม Pigeonhole Bin Unit | 9600 ปอนด์ | 48 " | 18 | ฿87,606 | RFQ
| |
HDB18-72PB | 72 " | 10.5 " | 12 " | หน่วยเริ่มต้น Pigeonhole Bin | 14,400 ปอนด์ | 72 " | 18 | ฿172,553 | ||
เอเอชดีบี18-72พีบี | 72 " | 10.5 " | 12 " | ส่วนเสริม Pigeonhole Bin Unit | 14,400 ปอนด์ | 72 " | 18 | ฿123,431 | RFQ
| |
HDB18-96PB | 96 " | 10.5 " | 12 " | หน่วยเริ่มต้น Pigeonhole Bin | 19,200 ปอนด์ | 96 " | 18 | ฿206,545 | ||
เอเอชดีบี18-96พีบี | 96 " | 10.5 " | 12 " | ส่วนเสริม Pigeonhole Bin Unit | 19,200 ปอนด์ | 96 " | 18 | ฿160,602 | RFQ
| |
HDB28-48PB | 48 " | 9" | 9" | หน่วยเริ่มต้น Pigeonhole Bin | 11,200 ปอนด์ | 48 " | 28 | ฿134,192 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.