ชิ้น | คอมโบตู้ล็อกเกอร์/ตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | ตัวถังสีดำ / ประตูสีแดง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | นิ้วดึง (กล่อง), มือจับยกแบบฝัง (ตู้เสื้อผ้า) |
ตะขอต่อการเปิด | ตู้เสื้อผ้า (1 เตียงใหญ่ 2 เตียงเดี่ยว) |
มรดก | ไม่รวม |
ประเภทล็อค | กุญแจ |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
ระบบล็อค | กุญแจกลอน |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 17 " |
เปิดกว้าง | 9.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | หก สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 131.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.