HALLOWELL DRHCWL6036ME ชั้นวางเสริมเหล็ก กว้าง 36d x 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางพิเศษ |
สี | Black |
พื้นระเบียง | ลวดดาดฟ้า |
ความลึก | 36 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความจุชั้นวาง | 1000 ปอนด์ |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | พื้นระเบียง | ความลึก | จำนวนชั้นวาง | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRHCEL4818ME | EZ เด็ค | 18 " | 3 | 770 ปอนด์ | 48 " | ฿4,710 | |
DRHCEL4824ME | EZ เด็ค | 24 " | 3 | 700 ปอนด์ | 48 " | ฿4,941 | |
DRHCEL4830ME | EZ เด็ค | 30 " | 3 | 705 ปอนด์ | 48 " | ฿5,845 | |
DRHCEL4836ME | EZ เด็ค | 36 " | 3 | 755 ปอนด์ | 48 " | ฿6,794 | |
DRHCEL4848ME | EZ เด็ค | 48 " | 3 | 920 ปอนด์ | 48 " | ฿9,289 | |
DRHCEL6018ME | EZ เด็ค | 18 " | 3 | 835 ปอนด์ | 60 " | ฿5,127 | |
DRHCEL6024ME | EZ เด็ค | 24 " | 3 | 700 ปอนด์ | 60 " | ฿5,290 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.