HALLOWELL DT5513-12HG ผ่านชั้นวางของ 87inh 36inw 12ind
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ่านหน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
สี | สีเทา |
ความลึก | 12 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 20 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ความสูง | 87 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 8 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
ความจุชั้นวาง | 800 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวางของ | จุดเปิด |
ประเภทชั้นวางของ | อิสระ |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 223.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | จำนวนชั้นวาง | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT5510-12HG | 12 " | 5 | 800 ปอนด์ | 36 " | ฿17,536 | RFQ
| |
DT5510-18HG | 18 " | 5 | 800 ปอนด์ | 36 " | ฿20,887 | RFQ
| |
DT5510-24HG | 24 " | 5 | 800 ปอนด์ | 36 " | ฿21,093 | RFQ
| |
DT5512-12HG | 12 " | 7 | 800 ปอนด์ | 36 " | ฿19,727 | RFQ
| |
DT5512-18HG | 18 " | 7 | 800 ปอนด์ | 36 " | ฿24,204 | RFQ
| |
DT5512-24HG | 24 " | 7 | 800 ปอนด์ | 36 " | ฿26,205 | RFQ
| |
DT5513-18HG | 18 " | 8 | 800 ปอนด์ | 36 " | ฿25,980 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.