HALLOWELL FKBASIC-SM-S หน่วยเก็บข้อมูลโมดูลาร์พื้นฐาน 60 นิ้ว 12 เกจเหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บข้อมูลแบบโมดูลาร์พื้นฐาน |
สี | สีดำ / สีแดง |
ขนาด | 44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | กรีนการ์ดทองคำ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนแท่น | (1) 3 คาโจน, (1) 6 คาโจน |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
ความลึกของพื้นผิวการทำงาน | 24 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | 12 กรัม เหล็ก |
ความกว้างของพื้นผิวการทำงาน | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 184.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาด | จำนวนแท่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
FKBASIC-SM-M | 44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D | (1) 3 คาโจน, (1) 6 คาโจน | 60 " | ไม้เนื้อแข็งลามิเนต | ฿300,403 | |
FKBASIC-LG-M | 44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D | (1) 3 ลิ้นชัก, (1) 6 ลิ้นชัก | 72 " | ไม้เนื้อแข็งลามิเนต | ฿410,292 | |
FKBASIC-LG-S | 44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D | (1) 3 ลิ้นชัก, (1) 6 ลิ้นชัก | 72 " | 12 กรัม เหล็ก | ฿391,721 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.