HALLOWELL FKWT6024S โต๊ะท็อปเหล็ก 60x24 นิ้ว แบบตรง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานด้านบน |
สี | สีเทา |
ประเภทขอบ | Straight Edge |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
วัสดุพื้นผิว | เหล็ก |
ความลึกสูงสุด | 24 " |
ความหนาสูงสุด | 1.75 " |
ความกว้างสูงสุด | 60 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | วัสดุพื้นผิว | ความกว้างสูงสุด | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FKWT6024E | ไม้ธรรมชาติ | เคลือบผง | ไม้วิศวกรรม | 60 " | ไม้วิศวกรรม | ฿12,852 | |
FKWT7224E | ไม้ธรรมชาติ | ที่ปิดผนึก | ไม้วิศวกรรม | 72 " | ไม้วิศวกรรม | ฿15,411 | RFQ
|
FKWT6024M | ไม้ธรรมชาติ | เคลือบผง | ไม้เนื้อแข็ง | 60 " | ไม้เนื้อแข็ง | ฿19,917 | |
FKWT7224M | ไม้ธรรมชาติ | ที่ปิดผนึก | ไม้เนื้อแข็ง | 72 " | ไม้เนื้อแข็ง | ฿24,559 | RFQ
|
FKWT7224S | สีเทา | เคลือบผง | เหล็ก | 72 " | เหล็ก | ฿9,520 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.