HALLOWELL HBR963687-3A-S-PB หน่วยเสริมสำหรับแร็คขนาดใหญ่ 96 x 36 x 87 9000 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเสริมชั้นเก็บของจำนวนมาก |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 3" |
ความจุลำแสง | 3000 ปอนด์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 3000 ปอนด์ |
สี | น้ำเงิน / เทาอ่อน |
วัสดุพื้นระเบียง | เหล็ก |
ความลึก | 36 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 87 " |
ความจุโหลด | 9000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
UPC | 192109028617 |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 134.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200078 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุลำแสง | ความจุต่อชั้นวาง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBR604887-3A-P-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | บอร์ด | 48 " | 87 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿46,501 | RFQ
| |
HBR6024123-3A-P-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | บอร์ด | 24 " | 123 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿38,666 | ||
HBR6036123-3A-P-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | บอร์ด | 36 " | 123 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿43,963 | RFQ
| |
HBR6048123-3A-P-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | บอร์ด | 48 " | 123 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿49,217 | ||
HBR724887-3A-S-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | เหล็ก | 48 " | 87 " | 10,500 ปอนด์ | 72 " | ฿71,168 | RFQ
| |
HBR482487-3A-PB | 3800 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | 87 " | 11,400 ปอนด์ | 48 " | ฿24,948 | ||
HBR483687-3A-PB | 3800 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | ไม่มี | 36 " | 87 " | 11,400 ปอนด์ | 48 " | ฿26,519 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.