HALLOWELL HRR363699-3A-PB ชั้นวางม้วนสายเคเบิล 3 แกนเสริม ความกว้าง 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางม้วนสาย |
สี | น้ำเงิน / เทาอ่อน |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ความลึก | 36 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 99 " |
จำนวนที่เปิด | 0 |
ชนิดภาพเขียน | Add-On 3 เพลา |
UPC | 192109030238 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 251.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRR363699-3S-PB | 99 " | สตาร์ทเตอร์ 3 เพลา | 36 " | ฿54,012 | ||
HRR483699-3S-PB | 99 " | สตาร์ทเตอร์ 3 เพลา | 48 " | ฿62,423 | ||
HRR3636123-4S-PB | 123 " | สตาร์ทเตอร์ 4 เพลา | 36 " | ฿62,964 | ||
HRR4836123-4S-PB | 123 " | สตาร์ทเตอร์ 4 เพลา | 48 " | ฿66,888 | ||
HRR483699-3A-PB | 99 " | Add-On 3 เพลา | 48 " | ฿48,305 | ||
HRR3636123-4A-PB | 123 " | Add-On 4 เพลา | 36 " | ฿49,439 | ||
HRR4836123-4A-PB | 123 " | Add-On 4 เพลา | 48 " | ฿59,984 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.