HALLOWELL HTL151548-1JH ล็อกเกอร์ทีมเหย้า น้ำเงิน/ส้ม
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อกเกอร์ทีมเจ้าบ้าน |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | น้ำเงิน / ส้ม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | ที่จับลิฟท์แบบฝัง |
ตะขอต่อการเปิด | (1) คู่ (2) เดี่ยว |
มรดก | ไม่มี |
ประเภทล็อค | รองรับ Standard Padlock |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (1) เปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 14 " |
เปิดความสูง | 45 " |
เปิดกว้าง | 12.25 " |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
HTL151548-1GR | สีฟ้า / สีแดง | ฿12,266 | ||
HTL151548-1JP | น้ำเงิน / เทาอ่อน | ฿12,266 | ||
HTL151548-1MT | สีดำ / เหลือง | ฿12,266 | ||
HTL151548-1RS | สีขาวสีแดง | ฿12,266 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.