HALLOWELL HWG6SC8460-3CL ตู้เก็บของ 16 เกจ 60 นิ้ว H กว้าง 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | สีเทา |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
วัด | 16 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
จัดการ | เดียว |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็กกัลวาไนซ์ |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
ความจุชั้นวาง | 1000 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 134.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัด | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWG6SC6142-2CL | 16 | 2 | 21 " | 42 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | ฿78,138 | ||
HWG6SC6160-3CL | 16 | 3 | 21 " | 60 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | ฿91,721 | ||
HWG6SC6178-4CL | 16 | 4 | 21 " | 78 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | ฿96,672 | RFQ
| |
HWG6SC6478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | ฿97,910 | RFQ
| |
HWG6SC8478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 1000 ปอนด์ | ฿113,616 | RFQ
| |
HWG6SC0478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 1000 ปอนด์ | ฿114,100 | RFQ
| |
HWG4SC6142-2CL | 14 | 2 | 21 " | 42 " | 36 " | 1450 ปอนด์ | ฿90,959 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.