HALLOWELL PHL1282-ZA-E-FA ตู้เสื้อผ้า Z ตู้เก็บของประกอบ 1 จุด
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เสื้อผ้า Z Locker |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | ไม้เนื้อแข็ง |
เสร็จสิ้น | ไม้เนื้อแข็ง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ตะขอต่อการเปิด | (2) หนึ่งง่าม |
มรดก | ไม่มี |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | ของแข็ง |
วัสดุ | ฟีนอล |
เปิดความลึก | 17 " |
เปิดความสูง | 41.75 " |
เปิดกว้าง | 11.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ชั้น | สอง |
UPC | 192109013408 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9403890000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ตะขอต่อการเปิด | วัสดุ | เปิดความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPL1282-ZA-TE | Taupe | เคลือบผง | กรีนการ์ดทองคำ | (2) ตะของ่ามหนึ่งอัน | HPDE | 47 " | ฿75,605 | RFQ
| |
HPL1282-ZA-TB | Taupe และ Blue | เคลือบผง | กรีนการ์ดทองคำ | (2) ตะของ่ามหนึ่งอัน | HPDE | 47 " | ฿71,084 | RFQ
| |
PHL1282-ZA-FA | ไม้เนื้อแข็ง | ไม้เนื้อแข็ง | ได้รับการรับรอง GREENGUARD | (2) หนึ่งง่าม | ฟีนอล | 41.75 " | ฿68,748 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.