HALLOWELL U1788-16A-HG ตู้ล็อกเกอร์ประกอบ 16 ชั้น กว้าง 72 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | นิ้วดึง |
ตะขอต่อการเปิด | (2) ต่อหน่วย |
มรดก | 6" |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (16) คน |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
ระบบล็อค | 1-Point |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 17 " |
เปิดความสูง | 10.5 " |
เปิดกว้าง | 9.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 72 " |
ชั้น | สิบหก |
UPC | 192109002983 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 102.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | ประเภทประตูตู้เก็บของ | ระบบล็อค | วัสดุ | เปิดความลึก | เปิดความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPL1282-6A-TE | (1) กว้าง (6) คน | ลอม | Taupe | ของแข็ง | 1-Point | HPDE | 17 " | 11.5 " | ฿71,962 | RFQ
| |
HPL1282-6A-TB | (1) กว้าง (6) คน | ลอม | ตัวถัง Taupe ประตูสีน้ำเงิน | ของแข็ง | 1-Point | HPDE | 17 " | 11.5 " | ฿71,962 | RFQ
| |
URB1228-6ASB-PT | (1) กว้าง (6) คน | ลอม | กระดาษ | louvered | 1-Point | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 11 " | 11.5 " | ฿27,915 | RFQ
| |
URB3228-6ASB-PT | (3) กว้าง (18) คน | ลอม | กระดาษ | louvered | 1-Point | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 11 " | 11.5 " | ฿74,539 | RFQ
| |
URB1258-6ASB-PT | (1) กว้าง (6) คน | ลอม | กระดาษ | louvered | 1-Point | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 14 " | 11.5 " | ฿29,021 | RFQ
| |
URB3258-6ASB-PT | (3) กว้าง (18) คน | ลอม | กระดาษ | louvered | 1-Point | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 14 " | 11.5 " | ฿76,251 | RFQ
| |
URB1288-6ASB-PT | (1) กว้าง (6) คน | ลอม | กระดาษ | louvered | 1-Point | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 17 " | 11.5 " | ฿30,835 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.