HALLOWELL U3282-1ME ตู้ผูกเน็คไทสีดำ สีดำ กว้าง 36 นิ้ว x ลึก 18 นิ้ว x สูง 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อกเกอร์สีดำ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | ที่จับลิฟท์แบบฝัง |
ตะขอต่อการเปิด | (1) คู่ (2) เดี่ยว |
มรดก | ไม่มี |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 17 " |
เปิดความสูง | 69 " |
เปิดกว้าง | 9.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 71.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 200.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | ประเภทการจัดการ | ตะขอต่อการเปิด | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | เปิดความสูง | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1282-1ME | หนึ่ง | แต่อย่างใด | Black | ที่จับลิฟท์แบบฝัง | (1) คู่ (2) เดี่ยว | (1) กว้าง (1) เปิด | 69 " | 12 " | ฿11,916 | RFQ
| |
U1282-1MP | หนึ่ง | แต่อย่างใด | ดำ / เทาอ่อน | ที่จับลิฟท์แบบฝัง | (1) คู่ (2) เดี่ยว | (1) กว้าง (1) เปิด | 69 " | 12 " | ฿12,026 | RFQ
| |
U1282-1MR | หนึ่ง | แต่อย่างใด | สีดำ / สีแดง | ที่จับลิฟท์แบบฝัง | (1) คู่ (2) เดี่ยว | (1) กว้าง (1) เปิด | 69 " | 12 " | ฿11,706 | RFQ
| |
U1282-2ME | สอง | แต่อย่างใด | Black | ที่จับลิฟท์แบบฝัง | (1) คู่ (2) เดี่ยว | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | 34 " | 12 " | ฿13,491 | RFQ
| |
U1282-2MP | สอง | แต่อย่างใด | ดำ / เทาอ่อน | ที่จับลิฟท์แบบฝัง | (1) คู่ (2) เดี่ยว | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | 34 " | 12 " | ฿15,523 | RFQ
| |
U1282-2MR | สอง | แต่อย่างใด | สีดำ / สีแดง | ที่จับลิฟท์แบบฝัง | (1) คู่ (2) เดี่ยว | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด | 34 " | 12 " | ฿14,020 | RFQ
| |
U1282-3ME | สาม | แต่อย่างใด | Black | ที่จับลิฟท์แบบฝัง | (1) สองเท่า | (1) กว้าง (3) ช่องเปิด | 22.25 " | 12 " | ฿15,579 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.