HALLOWELL USS3888-6A ตู้ล็อกเกอร์ กว้าง 54 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว สูง 78 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ตะขอต่อการเปิด | ไม่มี |
มรดก | 6" |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคหรือกุญแจแบบรวมในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (3) กว้าง (18) คน |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
ระบบล็อค | 1-Point |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
เปิดความลึก | 17 " |
เปิดความสูง | 10.5 " |
เปิดกว้าง | 15.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 54 " |
ชั้น | หก |
UPC | 192109011596 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 121.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | เปิดกว้าง | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ยูเอส1288-6 | แต่อย่างใด | (1) กว้าง (6) คน | 9.25 " | 12 " | ฿77,232 | RFQ
|
ยูเอส3288-6 | แต่อย่างใด | (3) กว้าง (18) คน | 9.25 " | 36 " | ฿161,861 | RFQ
|
ยูเอส1888-6 | แต่อย่างใด | (1) กว้าง (6) คน | 15.25 " | 18 " | ฿74,309 | RFQ
|
ยูเอส3888-6 | แต่อย่างใด | (3) กว้าง (18) คน | 15.25 " | 54 " | ฿208,246 | |
ยูเอสเอส1288-6A | ลอม | (1) กว้าง (6) คน | 9.25 " | 12 " | ฿68,522 | RFQ
|
ยูเอสเอส3288-6A | ลอม | (3) กว้าง (18) คน | 9.25 " | 36 " | ฿192,426 | |
ยูเอสเอส1888-6A | ลอม | (1) กว้าง (6) คน | 15.25 " | 18 " | ฿89,880 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.