HALLOWELL USVP14824WMAPT ตู้เก็บของติดผนัง 48 นิ้ว กว้าง 18 นิ้ว D
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของติดผนัง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | กระดาษ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | นิ้วดึง |
ตะขอต่อการเปิด | ไม่มี |
มรดก | 6" |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (4) คน |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | วิ๊ว |
ระบบล็อค | 1-Point |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 17 " |
เปิดความสูง | 10.5 " |
เปิดกว้าง | 9.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 14.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
UPC | 192109008824 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ประเภทประตูตู้เก็บของ | เปิดความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U1482-4WM-HG | แต่อย่างใด | สีเทา | (4) กว้าง (4) คน | louvered | 11.5 " | ฿24,217 | |
U1482-4WM-PT | แต่อย่างใด | กระดาษ | (4) กว้าง (4) คน | louvered | 11.5 " | ฿24,217 | |
U1482-4WM-A-HG | ลอม | สีเทา | (4) กว้าง (4) คน | louvered | 11.5 " | ฿29,765 | |
U1482-4WM-A-PT | ลอม | กระดาษ | (4) กว้าง (4) คน | louvered | 11.5 " | ฿29,765 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.