HALLOWELL USVP3228-6A-PT ตู้ล็อคเกอร์ประกอบ 36 นิ้วกว้าง 12 นิ้ว D
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | กระดาษ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | นิ้วดึง |
ตะขอต่อการเปิด | ไม่มี |
มรดก | 6" |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (3) กว้าง (18) คน |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | วิ๊ว |
ระบบล็อค | 1-Point |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 11 " |
เปิดความสูง | 10.5 " |
เปิดกว้าง | 9.25 " |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | หก |
UPC | 192109008794 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 73.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ตะขอต่อการเปิด | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ระบบล็อค | เปิดความลึก | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVP1228-6A-PT | ลอม | ไม่มี | (1) กว้าง (6) คน | 1-Point | 11 " | 12 " | 12 " | ฿24,924 | RFQ
| |
USVP1258-6A-PT | ลอม | ไม่มี | (1) กว้าง (6) คน | 1-Point | 14 " | 15 " | 12 " | ฿26,211 | RFQ
| |
USVP3258-6A-PT | ลอม | ไม่มี | (3) กว้าง (18) คน | 1-Point | 14 " | 15 " | 36 " | ฿60,383 | ||
USVP1288-6A-PT | ลอม | ไม่มี | (1) กว้าง (6) คน | 1-Point | 17 " | 18 " | 12 " | ฿27,605 | RFQ
| |
USVP3288-6A-PT | ลอม | ไม่มี | (3) กว้าง (18) คน | 1-Point | 17 " | 18 " | 36 " | ฿68,222 | ||
USVP1788-16APT | ลอม | (2) ต่อหน่วย | (16) คน | 1-Point | 17 " | 18 " | 72 " | ฿62,193 | ||
ยูเอสวีพี1228-6PT | แต่อย่างใด | ไม่มี | (1) กว้าง (6) คน | อัตโนมัติหลายจุด | 11 " | 12 " | 12 " | ฿22,153 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.