Ham-let 764l SS 1/4 | สามทางยูเนี่ยน สแตนเลส 1/4 นิ้ว ยูเนี่ยน | 31lc22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAM-LET 764L SS 1/4 Union Tee Stainless Steel 1/4 Inch Unions | AG2LHV 31LC 22

HAM-LET 764L SS 1/4 ยูเนี่ยนทีสแตนเลส 1/4 นิ้วยูเนี่ยน

In Stock
รายการ: AG2LHV รุ่น: 764L SS 1/4ข้ามอ้างอิง: 31LC22
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
฿3,001 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูเนี่ยนที
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ตามมาตรฐานRoHS, GOST, ISO 9001
ขนาดเธรดการบีบอัด7 / 16-20
ประเภทการเชื่อมต่อการอัด
ขนาด Hex1 / 2 "
แม็กซ์ ความดัน4100 ถึง 10,300 psi
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS7307290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดการบีบอัดขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee Stainless Steel 1/2 Inch Unions | AG2LHU 31LC 21 764L เอสเอส 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 ถึง 6750 psi1 / 2 "฿4,907
HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee Stainless Steel 3/8 Inch Unions | AG2LHW 31LC 23 764L เอสเอส 3/89 / 16-205 / 8 "3350 ถึง 6550 psi3 / 8 "฿3,673

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAM-LET 764L SS 1/4 ยูเนี่ยนทีสแตนเลส 1/4 นิ้วยูเนี่ยน
฿3,001 / หน่วย