Ham-let 765l SS 1/2 | ข้องอยูเนี่ยน สแตนเลส 1/2 นิ้ว ยูเนี่ยน | 31lc24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAM-LET 765L SS 1/2 Union Elbow Stainless Steel 1/2 Inch Unions | AG2LHX 31LC 24

HAM-LET 765L SS 1/2 ข้อต่อยูเนี่ยนสแตนเลส ข้อต่อยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2LHX รุ่น: 765L SS 1/2ข้ามอ้างอิง: 31LC24
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
฿4,204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูเนี่ยนข้อศอก
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ตามมาตรฐานRoHS, GOST, ISO 9001
ขนาดเธรดการบีบอัด3 / 4-20
ประเภทการเชื่อมต่อการอัด
ขนาด Hex13 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน2650 ถึง 6750 psi
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7307290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดการบีบอัดขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
HAM-LET 765L SS 1/4 Union Elbow Stainless Steel 1/4 Inch Unions | AG2LHY 31LC 25 765L เอสเอส 1/47 / 16-201 / 2 "4100 ถึง 10,300 psi1 / 4 "฿2,250
HAM-LET 765L SS 3/4 Union Elbow Stainless Steel 3/4 Inch Unions | AG2LHZ 31LC 26 765L เอสเอส 3/41-201-1 / 16 "2450 ถึง 5850 psi3 / 4 "฿7,038
HAM-LET 765L SS 3/8 Union Elbow Stainless Steel 3/8 Inch Unions | AG2LJA 31LC 27 765L เอสเอส 3/89 / 16-205 / 8 "3350 ถึง 6550 psi3 / 8 "฿2,636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAM-LET 765L SS 1/2 ข้อต่อยูเนี่ยนสแตนเลส ข้อต่อยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว
฿4,204 / หน่วย