Ham-let 772lf SS 1/2 X 1/2 | 31lc60 ทีสาขาตัวเมีย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 ตัวเมีย Tees Stainless Steel 1/2 inch Tees | AG2LKK 31LC60

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 ตัวเมีย กิ่งทีสแตนเลส 1/2 นิ้ว ประเดิม

In Stock
รายการ: AG2LKK รุ่น: 772LF SS 1/2 X 1/2ข้ามอ้างอิง: 31LC60
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
฿7,306 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสาขาหญิงตี๋
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ตามมาตรฐานRoHS, GOST, ISO 9001
ขนาดเธรดการบีบอัด3 / 4-20
ประเภทการเชื่อมต่อการบีบอัด x FPT
ขนาด Hex15 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน2650 ถึง 6750 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7307290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดการบีบอัดขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดท่อราคา
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 หญิงสาขา Tee สแตนเลส 1/2 นิ้ว Tees | AG2LKL 31LC61 772LF เอสเอส 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 ถึง 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "฿6,454
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 หญิงสาขา Tee สแตนเลส 1/4 นิ้ว Tees | AG2LKM 31LC62 772LF เอสเอส 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 ถึง 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "฿3,821
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 หญิงสาขา Tee สแตนเลส 1/4 นิ้ว Tees | AG2LKN 31LC63 772LF เอสเอส 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 ถึง 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "฿3,772
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 หญิงสาขา Tee สแตนเลส 3/8 นิ้ว Tees | AG2LKP 31LC64 772LF เอสเอส 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 ถึง 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "฿4,291
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 หญิงสาขา Tee สแตนเลส 3/8 นิ้ว Tees | AG2LKQ 31LC65 772LF เอสเอส 3/8 X 3/89 / 16-2015 / 16 "3350 ถึง 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "฿4,431
HAM-LET 3000824 ทีสาขาตัวผู้ สแตนเลส 316 x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----฿4,944
HAM-LET 3000822 ทีสาขาตัวเมีย สแตนเลส 316 x FNPT | CR3PBP 787YJ3 3000822-----฿5,074

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 ตัวเมีย กิ่งทีสแตนเลส 1/2 นิ้ว ประเดิม
฿7,306 / หน่วย