Ham-let 774l SS 3/8 | Bulkhead Union สแตนเลส 3/8 นิ้ว Unions | 31lc68 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAM-LET 774L SS 3/8 Bulkhead Union สแตนเลส 3/8 นิ้วยูเนี่ยน | AG2LKU 31LC68

HAM-LET 774L SS 3/8 Bulkhead Union สแตนเลส 3/8 นิ้ว Unions

In Stock
รายการ: AG2LKU รุ่น: 774L SS 3/8ข้ามอ้างอิง: 31LC68
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
฿2,662 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพแรงงาน
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ตามมาตรฐานRoHS, GOST, ISO 9001
ขนาดเธรดการบีบอัด9 / 16-20
ประเภทการเชื่อมต่อการอัด
ขนาด Hex3 / 4 "
แม็กซ์ ความดัน3350 ถึง 6550 psi
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS7307290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดการบีบอัดขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
HAM-LET 774L SS 1/2 Bulkhead Union สแตนเลส 1/2 นิ้วยูเนี่ยน | AG2LKR 31LC66 774L เอสเอส 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 ถึง 6750 psi1 / 2 "฿3,764
HAM-LET 774L SS 1/4 Bulkhead Union สแตนเลส 1/4 นิ้วยูเนี่ยน | AG2LKT 31LC67 774L เอสเอส 1/47 / 16-209 / 16 "4100 ถึง 10,300 psi1 / 4 "฿2,166

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAM-LET 774L SS 3/8 Bulkhead Union สแตนเลส 3/8 นิ้ว Unions
฿2,662 / หน่วย