Ham-let H-1200-ss-l-1/4-a | บอลวาล์วสแตนเลส ท่อ X Tube 1/4 In | 3zvu3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAM-LET H-1200-SS-L-1/4-A บอลวาล์วสแตนเลสท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว | AD3KNZ 3ZVU3

HAM-LET H-1200-SS-L-1/4-A บอลวาล์ว สเตนเลส ท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3KNZ รุ่น: H-1200-SS-L-1/4-Aข้ามอ้างอิง: 3ZVU3

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿10,852 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวมุม
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x Tube
จัดการวัสดุไนลอน
ประเภทการจัดการสลับ
แม็กซ์ ความดันWOG 300 psi
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลFKM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อราคา
HAM-LET H-1280-SS-N-1/4-A บอลวาล์วสแตนเลสเหลี่ยมมุม MNPT 1/4 นิ้ว | AD3KPC 3ZVU6 H-1280-SS-N-1/4-AMNPT x MNPPT฿9,852

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAM-LET H-1200-SS-L-1/4-A บอลวาล์ว สเตนเลส ท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว
฿10,852 / หน่วย