HANKISON HMM6-6F แอร์ดรายเออร์เมมเบรน 12 ถึง 40.4 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
CFM | เพื่อ 12.0 40.4 |
Dew Point | -40 ถึง 50 องศา ฉ |
ตัวกรอง | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การรวมตัวกัน |
ความสูง | 27 " |
Inlet / Outlet | 3/4 นิ้ว |
คลาส ISO | เพื่อ 2 6 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เยื่อหุ้มเซลล์ |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8421398040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | CFM | ความสูง | คลาส ISO | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชเอ็มเอ็ม1-3เอฟ | 8" | เพื่อ 0.34 1.40 | 11 " | เพื่อ 2 6 | ฮิต F | 150 องศา F. | เยื่อหุ้มเซลล์ | - | ฿61,153 | |
เอชเอ็มเอ็ม2-3เอฟ | 8" | เพื่อ 1.28 4.55 | 15 " | เพื่อ 2 6 | ฮิต F | 150 องศา F. | เยื่อหุ้มเซลล์ | - | ฿69,363 | |
เอชเอ็มเอ็ม3-4เอฟ | 8" | เพื่อ 2.18 9.55 | 19 " | เพื่อ 2 6 | ฮิต F | 150 องศา F. | เยื่อหุ้มเซลล์ | - | ฿79,567 | |
เอชเอ็มเอ็ม4-4เอฟ | 8" | เพื่อ 4.09 13.67 | 27 " | เพื่อ 2 6 | ฮิต F | 150 องศา F. | เยื่อหุ้มเซลล์ | 24/120/240 โวลต์ | ฿94,806 | |
เอชเอ็มเอ็ม5-6เอฟ | 11 " | เพื่อ 4.6 24.5 | 20 " | เพื่อ 2 6 | ฮิต F | 150 องศา F. | เยื่อหุ้มเซลล์ | - | ฿135,562 | |
เอสเอ็มเอ็ม1-3เอฟ | 8" | เพื่อ 0.34 1.40 | 16 " | เพื่อ 2 6 | ฮิต F | 150 องศา F. | เยื่อหุ้มเซลล์ | 24/120/240 โวลต์ | ฿100,143 | |
เอสเอ็มเอ็ม2-3เอฟ | 8" | เพื่อ 1.28 4.55 | 20 " | เพื่อ 2 6 | ฮิต F | 150 องศา F. | เยื่อหุ้มเซลล์ | 24/120/240 โวลต์ | ฿110,762 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.