HARRINGTON AH250P-10 รอกโซ่ลม 250 ปอนด์ ยกได้ 10 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่อากาศ |
ปริมาณลม | 28 ตร.ม |
ความกดอากาศ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เบรค | การปรับตัวเอง |
สี | สีเหลือง |
Control | จี้ |
เสร็จสิ้น | สีอะคริลิกเรซิ่น |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 9 11 / 16 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 4" |
ขนาดขาเข้า | 3 / 8 "NPT |
ยก | 10 ฟุต |
ยกความเร็ว | 42 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 12 " |
ระดับเสียง | 76 dBA |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9 11 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
รีฟวิง | 1 |
แขวน | ตะขอ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปริมาณลม | Control | ความกว้างโดยรวม | ความยาวที่อยู่อาศัย | ยก | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเอช250ซี-10 | 9 11 / 16 " | 32 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 6" | 9 11 / 16 " | 10 ฟุต | 47 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | ฿140,774 | ||
เอเอช250ซี-15 | 9 11 / 16 " | 32 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 6" | 9 11 / 16 " | 15 ฟุต | 47 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | ฿146,710 | ||
เอเอช250ซี-20 | 9 11 / 16 " | 32 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 6" | 9 11 / 16 " | 20 ฟุต | 47 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | ฿153,744 | ||
เอเอช250พี-15 | 9 11 / 16 " | 28 ตร.ม | จี้ | 6" | 9 11 / 16 " | 15 ฟุต | 42 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | ฿216,659 | ||
เอเอช250พี-20 | 9 11 / 16 " | 28 ตร.ม | จี้ | 6" | 9 11 / 16 " | 20 ฟุต | 42 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | ฿229,278 | ||
เอเอช250เอ็ม-6.5 | 11 5 / 16 " | 28 ตร.ม | ผู้จัดทำ | 7.187 " | 11 5 / 16 " | 6-1 / 2 ฟุต | 41 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | ฿191,444 | ||
เอเอช250เอ็ม-13 | 11 5 / 16 " | 28 ตร.ม | ผู้จัดทำ | 7.187 " | 11 5 / 16 " | 13 ฟุต | 41 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | ฿214,525 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.