HARRINGTON ED250DSA-15 รอกโซ่ไฟฟ้า 250 ปอนด์ 15 ฟุต 120
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 6 |
เบรค | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการสร้างใหม่ |
ความจุ | 250 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H2 |
คลัตช์ | แรงเสียดทาน |
สี | ขาวและส้ม |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | จี้ควบคุมปุ่มกด 110V |
สายควบคุม | ฟุต 12 |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
headroom | 12-13 / 32 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 5" |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 16 29 / 32 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 6 13 / 64 " |
Hz | 60 |
ยก | 15 ฟุต |
ยกความเร็ว | 26 / 10 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 12-13 / 32 " |
มอเตอร์ HP | 0.4 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 1 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8425110000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | headroom | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ยกความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED250DS-15 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 12.437 " | 5.0 | สไตล์เวสตัน | 5" | 14.593 | 6.5 " | 26 / 10 เฟรมต่อนาที | ฿193,974 | ||
ED525DS-15 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 13 " | 10.0 | สไตล์เวสตัน | 5" | 16 15 / 16 " | 6.5 " | 44 / 10 เฟรมต่อนาที | ฿231,929 | ||
ED1050DS-15 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 20.5 " | 10.0 | สไตล์เวสตัน | 5" | 16 15 / 16 " | 18 " | 22 / 6 เฟรมต่อนาที | ฿264,079 | ||
ED525DSA-15 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 13 " | 10 | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการสร้างใหม่ | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 44 / 10 เฟรมต่อนาที | ฿270,182 | ||
ED1050DSA-15 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 20.5 " | 10 | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการสร้างใหม่ | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 22 / 6 เฟรมต่อนาที | ฿308,501 | ||
ED125DS-15 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 12-13 / 32 " | 5 | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการสร้างใหม่ | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 69 / 13 เฟรมต่อนาที | ฿188,681 | ||
ED125DSA-15 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 12-13 / 32 " | 5 | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการสร้างใหม่ | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 69 / 13 เฟรมต่อนาที | ฿214,202 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.