HARRINGTON ED525DA-6 รอกโซ่ไฟฟ้า 525 ปอนด์ 6 ฟุต 120
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 10 |
เบรค | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการสร้างใหม่ |
ความจุ | 525 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H2 |
คลัตช์ | แรงเสียดทาน |
สี | ขาวและส้ม |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | จี้ควบคุมปุ่มกด 110V |
สายควบคุม | 6 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
headroom | 37-13 / 16 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 6" |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 16 29 / 32 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 5 13 / 16 " |
Hz | 60 |
ยก | 6 ฟุต |
ยกความเร็ว | 44 / 10 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 525 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 37-13 / 16 " |
มอเตอร์ HP | 0.8 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 1 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8425110000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.