HARRINGTON NERG005LD-FG-15 รอกโซ่ไฟฟ้า พร้อมรถเข็น 15 ฟุต 0.75 แรงม้า
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 3.4 |
ความสูงของลำแสง | 3-3 / 4 " |
เบรค | กระแสไฟตรง |
ความจุ | 1000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | แรงเสียดทาน |
สี | ขาว |
องค์ประกอบ | รถเข็นเกียร์ |
Control | จี้ควบคุมปุ่มกด 110V |
สายควบคุม | 11 ฟุต |
เสร็จสิ้น | สีอีพ็อกซี่ |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2 9/32 ถึง 4 " |
headroom | 16-5 / 16 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 16-5 / 16 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 22.375 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 8.5 " |
Hz | 60 |
ยก | 15 ฟุต |
ยกความเร็ว | 15 / 2.5 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกรดอาหาร |
นาที. ระหว่างตะขอ | 16-5 / 16 " |
เส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำ | 51.187 " |
มอเตอร์ HP | 0.75 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
วัสดุล้อ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ล้อล้อ Dia. | 2-13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8425110000 |
รุ่น | ความกว้างที่อยู่อาศัย | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | เส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERG020LD-FG-15 | 11 11 / 16 " | 2.4 | 4000 ปอนด์ | 14 / 2.5 เฟรมต่อนาที | 4000 ปอนด์ | 25 " | 59-7 / 64 " | 2.4 | ฿657,903 | |
เนิร์ม003L-L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500 ปอนด์ | 15 FPM | 500 ปอนด์ | 14-13 / 16 " | 31.5 " | 0.75 | ฿607,157 | |
NERG003L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500 ปอนด์ | 15 FPM | 500 ปอนด์ | 16-5 / 16 " | 51.187 " | 0.75 | ฿426,199 | |
NERG005L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 1000 ปอนด์ | 15 FPM | 1000 ปอนด์ | 16-5 / 16 " | 51.187 " | 0.75 | ฿406,001 | |
NERG010L-FG-15 | 9 11 / 16 " | 4.8 | 2000 ปอนด์ | 14 FPM | 2000 ปอนด์ | 18.5 " | 51.187 " | 1.2 | ฿475,153 | |
NERG020L-FG-15 | 11 11 / 16 " | 2.4 | 4000 ปอนด์ | 14 FPM | 4000 ปอนด์ | 25 " | 59-7 / 64 " | 2.4 | ฿586,583 | |
NERG003LD-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500 ปอนด์ | 15 / 2.5 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | 16-5 / 16 " | 51.187 " | 0.75 | ฿483,948 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.