HARRINGTON NERM020LD-L-FG-20 รอกโซ่ไฟฟ้าแบบมีล้อลาก 20 ฟุต 2.4HP
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 2.4 |
ความสูงของลำแสง | 4-11 / 16 " |
เบรค | กระแสไฟตรง |
ความจุ | 4000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | แรงเสียดทาน |
สี | ขาว |
องค์ประกอบ | รถเข็นเครื่องยนต์ |
Control | จี้ควบคุมปุ่มกด 110V |
สายควบคุม | 16 ฟุต |
เสร็จสิ้น | สีอีพ็อกซี่ |
ความกว้างของหน้าแปลน | 3 15/64 ถึง 6 1/64 " |
headroom | 22.437 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 22.437 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 27.875 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 11 11 / 16 " |
Hz | 60 |
ยก | 20 ฟุต |
ยกความเร็ว | 14 / 2.5 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกรดอาหาร |
นาที. ระหว่างตะขอ | 22.437 " |
เส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำ | 31.5 " |
มอเตอร์ HP | 2.4 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
ความเร็วรถเข็น | 40 เฟรมต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
วัสดุล้อ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ล้อล้อ Dia. | 4-21 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 126.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8425110000 |
รุ่น | ความกว้างของหน้าแปลน | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | headroom | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ยกความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เนิร์ม100L-L20 | 5 1/2 ถึง 8 11/16 " | 21.5 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 เฟรมต่อนาที | ฿1,360,044 | |
NERM100LD-L-20/460v | 5 1/2 ถึง 8 11/16 " | 10.8 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 เฟรมต่อนาที | ฿1,346,552 | |
NERM100LD-L-20/230v | 5 1/2 ถึง 8 11/16 " | 22.4 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 เฟรมต่อนาที | ฿1,438,218 | |
เนิร์ม100S-L-20 | 5 1/2 ถึง 8 11/16 " | 16.4x2 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 11 FPM | ฿1,497,093 | |
NERM100SD-L-20/460v | 5 1/2 ถึง 8 11/16 " | 8.3x2 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5 เฟรมต่อนาที | ฿1,643,480 | |
NERM100SD-L-20/230v | 5 1/2 ถึง 8 11/16 " | 17.3x2 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5 เฟรมต่อนาที | ฿1,643,480 | |
NERM020CD-L-20/230V | 6 1/33 ถึง 7 1/50 " | 5.1 | กระแสไฟตรง | 27-13 / 64 " | 8-5 / 16 " | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1 เฟรมต่อนาที | ฿502,182 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.