HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460v รอกโซ่ไฟฟ้า 20000 ปอนด์ 15 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 8.3x2 |
ความสูงของลำแสง | 6-7 / 8 " |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า |
ความจุ | 20,000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | คลัทช์แรงเสียดทาน |
องค์ประกอบ | รถเข็นเครื่องยนต์ |
Control | 110v |
สายควบคุม | 11 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
ความกว้างของหน้าแปลน | 5 1/2 ถึง 8 11/16 " |
headroom | 46.5 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 10.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 28.875 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 13.25 " |
ยก | 15 ฟุต |
ยกความเร็ว | 11 / 3.5 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 20,000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 46.5 " |
เส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำ | 98.375 " |
มอเตอร์ HP | 4.7x2 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 4 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
ความเร็วรถเข็น | 40 เฟรมต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 427.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | ความลึกที่อยู่อาศัย | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เนิร์ม100L-L15 | 10.5 " | 21.5 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 เฟรมต่อนาที | 20,000 ปอนด์ | 46.5 " | ฿1,226,309 | |
NERM100LD-L-15/460v | 10.5 " | 10.8 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 เฟรมต่อนาที | 20,000 ปอนด์ | 46.5 " | ฿1,299,501 | |
NERM100LD-L-15/230v | 10.5 " | 22.4 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 เฟรมต่อนาที | 20,000 ปอนด์ | 46.5 " | ฿1,299,501 | |
เนิร์ม100S-L-15 | 10.5 " | 16.4x2 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 28.875 " | 13.25 " | 11 FPM | 20,000 ปอนด์ | 46.5 " | ฿1,450,041 | |
NERM100SD-L-15/230v | 10.5 " | 17.3x2 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5 เฟรมต่อนาที | 20,000 ปอนด์ | 46.5 " | ฿1,596,428 | |
NERM020CD-L-15/230V | 8-5 / 16 " | 5.1 | กระแสไฟตรง | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1 เฟรมต่อนาที | 4000 ปอนด์ | 27-13 / 64 " | ฿486,212 | |
NERM020CD-L-15/460V | 8-5 / 16 " | 5.1 | กระแสไฟตรง | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1 เฟรมต่อนาที | 4000 ปอนด์ | 27-13 / 64 " | ฿484,489 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.