HARRINGTON TCR250P-15 รอกโซ่ลม 500 ปอนด์ ยกได้ 15 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่อากาศ |
ปริมาณลม | 48 ตร.ม |
ความกดอากาศ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เบรค | การปรับตัวเอง |
สี | สีเหลือง |
Control | จี้ |
เสร็จสิ้น | สีอะคริลิกเรซิ่น |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 13.5 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 6 29 / 32 " |
ขนาดขาเข้า | 1 / 2 "NPT |
ยก | 15 ฟุต |
ยกความเร็ว | 52 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 18.187 " |
ระดับเสียง | 92 dBA |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 6 29 / 32 " |
รีฟวิง | 1 |
แขวน | ตะขอ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณลม | Control | รีฟวิง | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ยก | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีซีอาร์250ซี-10 | 8 5 / 16 " | 48 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 1 | 6 29 / 32 " | 10 ฟุต | 52 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿206,158 | |
ทีซีอาร์250ซี-15 | 8 5 / 16 " | 48 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 1 | 6 29 / 32 " | 15 ฟุต | 52 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿206,158 | |
ทีซีอาร์250ซี-20 | 8 5 / 16 " | 48 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 1 | 6 29 / 32 " | 20 ฟุต | 52 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿206,158 | |
ทีซีอาร์250พี-10 | 6 29 / 32 " | 48 ตร.ม | จี้ | 1 | 6 29 / 32 " | 10 ฟุต | 52 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿231,488 | |
ทีซีอาร์250พี-20 | 6 29 / 32 " | 48 ตร.ม | จี้ | 1 | 6 29 / 32 " | 20 ฟุต | 52 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿259,078 | |
ทีซีอาร์500ซี-10 | 8 5 / 16 " | 48 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 1 | 6 29 / 32 " | 10 ฟุต | 37 เฟรมต่อนาที | 1000 ปอนด์ | ฿212,751 | |
ทีซีอาร์500ซี-15 | 8 5 / 16 " | 48 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 1 | 6 29 / 32 " | 15 ฟุต | 37 เฟรมต่อนาที | 1000 ปอนด์ | ฿212,131 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.