HARRINGTON UBC050 บีมแคลมป์ 10000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คานหนีบ |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 4-1 / 4 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 19-3 / 5 " |
ความจุ | 10000 ปอนด์ |
ความหนาของหน้าแปลน | 1" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4 ถึง 12 " |
headroom | 5" |
ความจุกราม | 4 ถึง 12 " |
วัสดุขากรรไกร | เหล็ก |
ยกจุด | เพลา |
ประเภทการล็อค | โบว์มานัทล็อค |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 12 " |
การดำเนินการ | ด้วยมือ |
ความกว้างโดยรวม | 4.25 " |
โหลดการทำงานที่ปลอดภัย | 10,000 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.