เครื่องเชื่อม Harris 25-15c-510 | ตัวควบคุมอะเซทิลีน | 5kz39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HARRIS 25-15C-510 ตัวควบคุมอะเซทิลีน | AE4JGE 5KZ39

HARRIS 25-15C-510 เรกูเลเตอร์ อะเซทิลีน

In Stock
รายการ: AE4JGE รุ่น: 25-15C-510ข้ามอ้างอิง: 5KZ39
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
฿11,746 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมแก๊ส
Body Dia2.75 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองหลอม
ช่องเชื่อมต่อ CGA510
เต้าเสียบเชื่อมต่อ CGA9/16 "-18 (ม.) LH
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.170
กระบอกสูบแก๊สอะเซทิลีน
ช่วงความดันการจัดส่ง0 ถึง 15 psi
วัสดุไดอะแฟรมนีโอพรีนเสริมเส้นใย
บริการแก๊สอะเซทิลีน
ขนาดเกจ2.5
วัดความดันการจัดส่ง30
การเชื่อมต่อขาเข้าซีจีเอ-510
มาตรวัดทางเข้า400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด ความดันขาเข้า500 PSI
การเชื่อมต่อ Outlet9/16 "-18 LH
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
ความจุ Regulatorปานกลางถึงงานหนัก
การฝึกงานเดียว
จัดหาเครื่องวัดความดัน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนกระบอกสูบขั้นตอนเดียวหน้าที่ปานกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8468901000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุไดอะแฟรมBody Diaวัสดุของตัวเครื่องบริการแก๊สวัดความดันการจัดส่งการเชื่อมต่อขาเข้ามาตรวัดทางเข้าราคา
HARRIS 3100211 Regulator / โฟลมิเตอร์ Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211ตัวควบคุมโฟลว์มิเตอร์-1.5-อาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์4000 PSIGซีจีเอ-580-฿17,810
HARRIS 301-AR60-580 เครื่องวัดอัตราการไหล | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580เครื่องวัดการไหล--เหล็กอาร์กอน0-60 ซีเอฟเอชซีจีเอ-5800 ถึง 4000 psi฿11,388
HARRIS 301-CD60-320 เรกูเลเตอร์ Flow Gauge | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320เครื่องวัดการไหล--เหล็กก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์0-60 ซีเอฟเอชซีจีเอ-3200 ถึง 4000 psi฿11,602
HARRIS 25-15C-300 เรกูเลเตอร์ อะเซทิลีน | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300ตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอมอะเซทิลีน30ซีจีเอ-300400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,657
HARRIS 25-50C-510P Regulator โพรเพน | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510 ปตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอม-60ซีจีเอ-510พี400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿14,092
HARRIS 25GX-145 ตัวควบคุมออกซิเจน | AE4JGG 5KZ41 25GX-145ตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอมออกซิเจน150ซีจีเอ-5404000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿12,434
HARRIS 25GX-500-580 ตัวควบคุม Ar He Nitrogen | AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580ตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอมอาร์กอนฮีเลียมไนโตรเจน1000ซีจีเอ-5804000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿16,422

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARRIS 25-15C-510 เรกูเลเตอร์ อะเซทิลีน
฿11,746 / หน่วย