Harris 3001317 | 30aa82 | เครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HARRIS 3001317 ท่อควบคุมแก๊สพิเศษ 1/4 นิ้ว Fnpt | AF9KLH 30AA82

HARRIS 3001317 ท่อส่งก๊าซพิเศษ 1/4 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AF9KLH รุ่น: 3001317ข้ามอ้างอิง: 30AA82
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
฿16,598 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ
Body Dia2.125 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.17
การส่งสาร0 ถึง 125 psig
ช่วงความดันการจัดส่ง0 ถึง 125 psi
วัสดุไดอะแฟรมNeoprene
บริการแก๊สไม่กัดกร่อน
ขนาดเกจ2"
วัดความดันการจัดส่ง150 psig
การเชื่อมต่อขาเข้า1/4 "FNPT
สูงสุด ความดันขาเข้า3000 psig
การเชื่อมต่อ Outlet1/4 "FNPT
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.25 "
การฝึกงานเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.76
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8481100090

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทการจ่ายสารควบคุม (ท่อ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลBody Diaวัสดุของตัวเครื่องบริการแก๊สวัดความดันการจัดส่งการเชื่อมต่อขาเข้าวัสดุสูงสุด ความดันขาเข้าราคา
HARRIS KH1000 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์30 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,756
HARRIS KH1001 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์100 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,709
HARRIS KH1002 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์200 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,166
HARRIS KH1003 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน30 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,756
HARRIS KH1004 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน100 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿20,051
HARRIS KH1005 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน200 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,166
HARRIS KH1006 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน400 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿21,902

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARRIS 3001317 ท่อส่งก๊าซพิเศษ 1/4 นิ้ว Fnpt
฿16,598 / หน่วย