Harris Welding 447-50-1/4 Rf | ตัวควบคุมท่อ | 6xr45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HARRIS 447-50-1 / 4 RF Pipeline Regulator | AF2TMG 6XR45

HARRIS 447-50-1/4 ตัวควบคุมท่อ RF

In Stock
รายการ: AF2TMG รุ่น: 447-50-1/4 RFอ้างอิงไขว้: 6XR45
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
฿21,272 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมแก๊ส
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.530
การส่งสาร0 ถึง 50 scfh
ช่วงความดันการจัดส่ง0 ถึง 50 psi
วัสดุไดอะแฟรมNeoprene
บริการแก๊สอากาศเฉื่อย
ขนาดเกจ2-1 / 2 "
วัดความดันการจัดส่ง100 scfh
การเชื่อมต่อขาเข้า1/4 "FNPT
สูงสุด ความดันขาเข้า400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อ Outlet5/8 "-18 RH
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
ความจุ Regulatorการ Heavy Duty
การฝึกงานเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันการจัดส่งบริการแก๊สวัดความดันการจัดส่งการเชื่อมต่อ Outletราคา
HARRIS 447NC-15-1 / 4 L Pipeline Regulator | AF2TMB 6XR40 447NC-15-1 / 4 ล0 ถึง 15 psiเชื้อเพลิง30 scfh9/16 "-18 LH฿20,089
HARRIS 447-50-1 / 4 L Pipeline Regulator | AF2TMC 6XR41 447-50-1 / 4 ล0 ถึง 50 psiเชื้อเพลิง100 scfh9/16 "-18 LH฿21,698
HARRIS 447-50-1 / 4 R Pipeline Regulator | AF2TMD 6XR42 447-50-1 / 4 ร0 ถึง 50 psiออกซิเจน100 scfh9/16 "-18 RH฿23,679
HARRIS 447-200-1 / 4 R Pipeline Regulator | AF2TMF 6XR44 447-200-1 / 4 ร0 ถึง 200 psiออกซิเจน400 scfh9/16 "-18 RH฿22,365
HARRIS 447-125-1 / 4 RF Pipeline Regulator | AF2TMH 6XR46 447-125-1 / 4 RF0 ถึง 125 psiอากาศเฉื่อย200 scfh5/8 "-18 RH฿21,330

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARRIS 447-50-1/4 ตัวควบคุมท่อ RF
฿21,272 / หน่วย