จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HARRIS KH1044 หัวปรับแก๊ส Ar / n2 / he 580 Cga 0-50 Psi | AD6PPE 46Z519

HARRIS KH1044 หัวปรับแก๊ส Ar/n2/he 580 Cga 0-50 Psi

In Stock
รายการ: AD6PPE แบบ: KH1044ข้ามอ้างอิง: 46Z519
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
฿32,569 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ
Body Dia2.125 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ช่องเชื่อมต่อ CGA580
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.170
กระบอกสูบแก๊สAr / N2 / เขา
การส่งสาร0-50 PSI
ช่วงความดันการจัดส่ง0-50 PSI
วัสดุไดอะแฟรมเหล็กกล้าไร้สนิม
อัตราการไหล600 SCFH (อากาศ)
บริการแก๊สอาร์กอนฮีเลียมไนโตรเจน
ขนาดเกจ2"
วัดความดันการจัดส่ง100 PSI
การเชื่อมต่อขาเข้าซีจีเอ-580
มาตรวัดทางเข้า4,000 PSIG
วัสดุทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
สูงสุด ความดันขาเข้า3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อ Outletข้อต่อท่อ 1/4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.13 "
คะแนนความดัน3,000 PSIG
การฝึกงานเดียว
จัดหาเครื่องวัดความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนขั้นตอนเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8481100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลBody Diaวัสดุของตัวเครื่องบริการแก๊สวัดความดันการจัดส่งการเชื่อมต่อขาเข้าวัสดุสูงสุด ความดันขาเข้าราคา
HARRIS KH1000 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์30 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,756
HARRIS KH1001 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์100 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,709
HARRIS KH1002 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์200 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,166
HARRIS KH1003 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน30 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,756
HARRIS KH1004 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน100 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿20,051
HARRIS KH1005 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน200 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,166
HARRIS KH1006 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน400 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿21,902

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARRIS KH1044 หัวปรับแก๊ส Ar/n2/he 580 Cga 0-50 Psi
฿32,569 / หน่วย