Harris เชื่อม Kh1129 | กระบอกแก๊สพิเศษ Co2 Cga-320 | 30aa43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HARRIS KH1129 ถังปรับแก๊สชนิดพิเศษ Co2 Cga-320 | AF9KJR 30AA43

HARRIS KH1129 กระบอกปรับแก๊สชนิดพิเศษ Co2 Cga-320

In Stock
รายการ: AF9KJR แบบ: KH1129ข้ามอ้างอิง: 30AA43
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
฿34,930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ
Body Dia2"
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.08
การส่งสาร110 scfh
ช่วงความดันการจัดส่ง0 ถึง 125 psi
วัสดุไดอะแฟรม316L สแตนเลส
บริการแก๊สก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ขนาดเกจ2"
วัดความดันการจัดส่ง200 PSI
การเชื่อมต่อขาเข้าซีจีเอ-320
สูงสุด ความดันขาเข้า3000 psig
การเชื่อมต่อ Outlet1/4 "FNPT วาล์วไดอะแฟรมพร้อมข้อต่อท่อ 1/4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
การฝึกงานเดียว
จัดหาเครื่องวัดความดัน4000 psig

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.52
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8481100090

รายละเอียดสินค้า:

  • Regulator Supply Type (กระบอก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลBody Diaวัสดุของตัวเครื่องบริการแก๊สวัดความดันการจัดส่งการเชื่อมต่อขาเข้าวัสดุสูงสุด ความดันขาเข้าราคา
HARRIS KH1000 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์30 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿18,517
HARRIS KH1001 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์100 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿18,473
HARRIS KH1002 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์200 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿17,964
HARRIS KH1003 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน30 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿18,517
HARRIS KH1004 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน100 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿18,794
HARRIS KH1005 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน200 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿17,964
HARRIS KH1006 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน400 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿20,198

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARRIS KH1129 กระบอกปรับแก๊สชนิดพิเศษ Co2 Cga-320
฿34,930 / หน่วย