Harris Kh1138 เครื่องควบคุมไฮโดรเจน, เกจคู่ | 30aa50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HARRIS KH1138 เครื่องควบคุมไฮโดรเจนและมีเทน ความดัน 0 ถึง 125 psi ทองเหลือง | AF9KJZ 30AA50

HARRIS KH1138 ตัวควบคุมไฮโดรเจนและมีเทน, ความดัน 0 ถึง 125 psi, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF9KJZ แบบ: KH1138ข้ามอ้างอิง: 30AA50
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
฿39,771 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ
Body Dia2"
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.06
การส่งสาร0 ถึง 125 psi
ช่วงความดันการจัดส่ง0 ถึง 125 psi
วัสดุไดอะแฟรม316L สแตนเลส
บริการแก๊สไฮโดรเจน / มีเทน
ขนาดเกจ2"
วัดความดันการจัดส่ง200 PSI
การเชื่อมต่อขาเข้าซีจีเอ-350
สูงสุด ความดันขาเข้า3000 psig
การเชื่อมต่อ Outlet1/4 "FNPT วาล์วไดอะแฟรมพร้อมข้อต่อท่อ 1/4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.25 "
ความจุ Regulatorการ Heavy Duty
การฝึกงานสอง
จัดหาเครื่องวัดความดัน4000 psig

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.17
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8481100090

รายละเอียดสินค้า:

  • Harris KH1138 หัวปรับแก๊สชนิดพิเศษเหมาะสำหรับการให้แรงดันส่งคงที่ไปยังถังเต็ม / ถังเปล่าในระบบตรวจสอบก๊าซและการปล่อยก๊าซเลเซอร์
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรเจนที่ระเหยได้
  • ไดอะแฟรมสแตนเลส 316L และโครงสร้างทองเหลืองสำหรับทนต่อก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
  • มาตรวัดคู่ในตัวสำหรับตรวจสอบความดันแบบเรียลไทม์
  • ผลิตตามมาตรฐาน CGA E-4

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลBody Diaวัสดุของตัวเครื่องบริการแก๊สวัดความดันการจัดส่งการเชื่อมต่อขาเข้าวัสดุสูงสุด ความดันขาเข้าราคา
HARRIS KH1000 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์30 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,756
HARRIS KH1001 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์100 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,709
HARRIS KH1002 หัวปรับแก๊ส 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์200 PSIซีจีเอ-320ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,166
HARRIS KH1003 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน30 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,756
HARRIS KH1004 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน100 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿20,051
HARRIS KH1005 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน200 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,166
HARRIS KH1006 หัวปรับแก๊ส 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (อากาศ)2.125 "ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมไฮโดรเจน400 PSIซีจีเอ-350ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿21,902

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARRIS KH1138 ตัวควบคุมไฮโดรเจนและมีเทน, ความดัน 0 ถึง 125 psi, ทองเหลือง
฿39,771 / หน่วย