HARTELL A2-X115 ปั๊มคอนเดนเสท, 115V, 1/10 HP ที่ 3000 RPM, สวิตช์เสริม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกำจัดคอนเดนเสท |
ความสูง | 10 " |
HP | 1/10 |
ใส่ปัจจุบัน | 3.1A |
ภายใน Dia | 1-3/8" ทางเข้า |
ความยาว | 9" |
ขนาด Outlet | 3/8 "FNPT |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | hartell-a2-115.pdf |
หัวปั๊ม | '20 |
RPM ปั๊ม | 3000 |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 1 แกลลอน |
วัสดุอ่างเก็บน้ำ | อลูมิเนียมหล่อ |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยสวิตช์เสริม |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 6" |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.