HARTELL AL2-230 ปั๊มคอนเดนเสท 230V, 1.5A, 1/10 HP, สูงสุด 20 ฟุต หัวปั้ม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกำจัดคอนเดนเสท |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ความสูง | 9" |
HP | 1/10 |
ใส่ปัจจุบัน | 1.5A |
ภายใน Dia | 1-3/8" ทางเข้า |
ความยาว | 10 " |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 150 องศา ฉ |
ขนาด Outlet | 3/8 "FNPT |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | hartell-al2-115.pdf |
หัวปั๊ม | '20 |
RPM ปั๊ม | 3000 |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 2 แกลลอน |
วัสดุอ่างเก็บน้ำ | อลูมิเนียมหล่อ |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีสวิตช์เสริม |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
ความกว้าง | 12 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.