HARTELL KL-1DG-277 ปั๊มคอนเดนเสท, อัตรา Plenum, 277V, 0.53A, ระยะยกสูงสุด 18 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกำจัดคอนเดนเสท |
ความสูง | 4.75 " |
HP | 1/30 |
ขนาดขาเข้า | 1" ถึง 1 3/4" |
ใส่ปัจจุบัน | 0.53A |
ความยาว | 10 " |
แม็กซ์ ยก | '18 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 212 องศา F. |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | hartell-kl-1dg-115.pdf |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 1/4 แกลลอน |
แรงดันไฟฟ้า | 277V |
ความกว้าง | 5.5 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ใส่ปัจจุบัน | HP | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคแอล-1ดีจี-115 | 115V | 1.4A | 1/30 | 1" ถึง 1 3/4" | ฿9,837 | RFQ
| |
เคแอล-1ดีจี-230 | 230V | 0.55A | 1/30 | 1" ถึง 1 3/4" | ฿11,342 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.