Harvel Clear H417010ls | เอลบ์ 45 องศา 1 นิ้ว ตัวทำละลาย พีวีซี Clr | 2cey5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HARVEL CLEAR H417010LS ข้องอ 45 องศา 1 นิ้ว Solvent Pvc Clear | AB9DWB 2CEY5

HARVEL CLEAR H417010LS ข้องอ 45 องศา 1 นิ้ว Solvent Pvc Clear

In Stock
รายการ: AB9DWB รุ่น: H417010LSอ้างอิงข้าม: 2CEY5
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
฿4,636 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีทูโทนช็อคชิพ
ประเภทการเชื่อมต่อตัวทำละลาย x ตัวทำละลาย
แม็กซ์ ความดัน270 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1"
ตารางเวลา40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
HARVEL CLEAR H417005LS ข้อศอก 45 องศา 1/2 นิ้วตัวทำละลาย Pvc Clear | AB9DVZ 2CEY3 H417005LS360 psi ที่ 73 องศา F1 / 2 "฿2,624
HARVEL CLEAR H417007LS ข้อศอก 45 องศา 3/4 นิ้วตัวทำละลายพีวีซีใส | AB9DWA 2CEY4 H417007LS280 psi ที่ 73 องศา F3 / 4 "฿3,957
HARVEL CLEAR H417020LS ข้องอ 45 องศา 2 นิ้ว Solvent Pvc Clear | AB9DWC 2CEY8 H417020LS170 psi ที่ 73 องศา F2"฿10,062
HARVEL CLEAR H417025LS ข้อศอก 45 องศา 2 1/2 นิ้วตัวทำละลาย Pvc Clear | AB9DWD 2CEY9 H417025LS180 psi ที่ 73 องศา F2.5 "฿23,786
HARVEL CLEAR H417030LS ข้อศอก 45 องศา 3 นิ้วตัวทำละลาย Pvc Clear | AB9DWE 2CEZ1 H417030LS155 psi ที่ 73 องศา F3"฿35,977
HARVEL CLEAR H417040LS ข้องอ 45 องศา 4 นิ้ว Solvent Pvc Clear | AB9DWF 2CEZ2 H417040LS130 psi ที่ 73 องศา F4"฿62,353

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARVEL CLEAR H417010LS ข้องอ 45 องศา 1 นิ้ว Solvent Pvc Clear
฿4,636 / หน่วย