ฮาร์เวลเคลียร์ H436015ls | อะแดปเตอร์ตัวผู้ 40 1-1/2 นิ้ว Mnpt X Solvent | 2cfc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HARVEL CLEAR H436015LS Male Adapter 40 1-1 / 2 Inch Mnpt x Solvent | AB9DXB 2CFC7

HARVEL CLEAR H436015LS ตัวแปลงตัวผู้ 40 1-1/2 นิ้ว Mnpt x ตัวทำละลาย

In Stock
รายการ: AB9DXB รุ่น: H436015LSอ้างไขว้: 2CFC7
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
฿4,488 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ชาย
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีทูโทนช็อคชิพ
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x ตัวทำละลาย
แม็กซ์ ความดัน200 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
HARVEL CLEAR H436005LS อะแดปเตอร์ตัวผู้ Pvc 1/2 นิ้ว Mnpt x ตัวทำละลาย | AB9DWY 2CFC3 H436005LS360 psi ที่ 73 องศา F1 / 2 "฿1,633
HARVEL CLEAR H436007LS อะแดปเตอร์ชาย Pvc 3/4 นิ้ว Mnpt x ตัวทำละลาย | AB9DWZ 2CFC4 H436007LS280 psi ที่ 73 องศา F3 / 4 "฿1,792
HARVEL CLEAR H436010LS อะแดปเตอร์ชาย Pvc 40 1 นิ้ว Mnpt x ตัวทำละลาย | AB9DXA 2CFC5 H436010LS270 psi ที่ 73 องศา F1"฿2,651
HARVEL CLEAR H436020LS อะแดปเตอร์ชาย Pvc 40 2 นิ้ว Mnpt x ตัวทำละลาย | AB9DXC 2CFC8 H436020LS170 psi ที่ 73 องศา F2"฿5,446
HARVEL CLEAR H436025LS Male Adapter 40 2-1 / 2 Inch Mnpt x Solvent | AB9DXD 2CFC9 H436025LS180 psi ที่ 73 องศา F2.5 "฿15,214

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARVEL CLEAR H436015LS ตัวแปลงตัวผู้ 40 1-1/2 นิ้ว Mnpt x ตัวทำละลาย
฿4,488 / หน่วย