HAWS 7433FP น้ำยาล้างตา Freeze Resistant Wall SS
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้างตา / หน้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ชาม Dia. | 11 " |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | กดที่จับ |
วัสดุชามล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลือง |
วัสดุหัว | พลาสติก ABS |
ความสูง | 15 " |
การติด | ผนัง |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | ความกว้าง | ความลึก | Eye Wash เปิดใช้งานโดย | วัสดุที่เหมาะสม | วัสดุหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7460 | เดินเท้า | ลอม | - | 15 " | - | กดที่จับ | ทองเหลือง | พลาสติก ABS | ฿35,607 | ||
7777 | แท่น | แต่อย่างใด | - | 15 " | - | กดที่จับ | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿142,661 | ||
7261-7271 | แท่น | แต่อย่างใด | - | 15 " | - | กดที่จับ | ทองเหลือง | พลาสติก ABS | ฿33,602 | ||
7360BTWC | ผนัง | ลอม | - | 15 " | - | กดที่จับ | ทองเหลือง | พลาสติก ABS | ฿58,077 | ||
7361-7461 | แท่น | ลอม | - | 15 " | - | กดที่จับ | ทองเหลือง | พลาสติก ABS | ฿41,366 | ||
7612LH | สำรับ | ลอม | - | 17 " | - | กดที่จับ | ทองเหลือง | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿34,105 | ||
7778B | ผนัง | ลอม | - | 15 " | - | กดที่จับ | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿150,494 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.