จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD BFAS3007TFS ฟิตติ้งกั้น 3/4 นิ้ว Polypropylene Fpm | AA4ZPY 13L971

HAYWARD BFAS3007TFS ข้อต่อฟิตติ้ง 3/4 นิ้ว โพลีโพรพิลีน Fpm

In Stock
รายการ: AA4ZPY รุ่น: BFAS3007TFSข้ามอ้างอิง: 13L971

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,426 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการติดตั้งถังกั้น
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
วัสดุปะเก็นเอฟพีเอ็ม
ความยาว2.875 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด ความหนาของผนัง1.08 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
ขนาดรูที่ต้องการ1-5 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย40 องศาถึง 180 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องสีประเภทการเชื่อมต่อวัสดุปะเก็นความยาวขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
HAYWARD BFAS1005CFS ​​Bulkhead Fitting 1/2 นิ้ว Pvc Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSพีวีซีสีเทาFNPT x ซ็อกเก็ตเอฟพีเอ็ม2.75 "1 / 2 "40 องศาถึง 140 องศา F฿1,441
HAYWARD BFAS1005TFS ข้อต่อกั้น 1/2 นิ้ว Pvc Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSพีวีซีสีเทาFNPT x FNPTเอฟพีเอ็ม2.75 "1 / 2 "40 องศาถึง 140 องศา F฿1,697
HAYWARD BFAS1007CFS Bulkhead Fitting 3/4 นิ้ว Pvc Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSพีวีซีสีเทาFNPT x ซ็อกเก็ตเอฟพีเอ็ม2.875 "3 / 4 "40 องศาถึง 140 องศา F฿1,688
HAYWARD BFAS1007TFS ข้อต่อกั้น 3/4 นิ้ว Pvc Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSพีวีซีสีเทาFNPT x FNPTเอฟพีเอ็ม2.875 "3 / 4 "40 องศาถึง 140 องศา F฿1,983
HAYWARD BFAS1010CFS Bulkhead Fitting 1 นิ้ว Pvc Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSพีวีซีสีเทาFNPT x ซ็อกเก็ตเอฟพีเอ็ม2.875 "1"40 องศาถึง 140 องศา F฿1,770
HAYWARD BFAS1010TFS ข้อต่อกั้น 1 นิ้ว Pvc Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSพีวีซีสีเทาFNPT x FNPTเอฟพีเอ็ม2.875 "1"40 องศาถึง 140 องศา F฿2,055
HAYWARD BFAS1012CFS Bulkhead Fitting 1-1 / 4 Inch Pvc Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSพีวีซีสีเทาFNPT x ซ็อกเก็ตเอฟพีเอ็ม3"1.25 "40 องศาถึง 140 องศา F฿2,294

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD BFAS3007TFS ข้อต่อฟิตติ้ง 3/4 นิ้ว โพลีโพรพิลีน Fpm
฿2,426 / หน่วย