Hayward Bycs1040e1lga | บัตเตอร์ฟลายวาล์ว ก้านโยก 4 นิ้ว | 26x017 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD BYCS1040E1LGA วาล์วผีเสื้อมือจับก้านโยก 4 นิ้ว | AB8QUF 26X017

HAYWARD BYCS1040E1LGA วาล์วผีเสื้อ ก้านโยก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8QUF รุ่น: BYCS1040E1LGAข้ามอ้างอิง: 26X017
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
฿11,349 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
Bolt Circle Dia7.5 "
วัสดุดิสก์พีวีซี
ประเภทการจัดการคันโยก
วัสดุที่เป็น LinerEPDM
สูงสุด แรงดันน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนรูโบลต์(8) 3/4 นิ้ว
ขนาดท่อ4"
สไตล์ขนมปังเวเฟอร์
ชั่วคราว พิสัย40 ถึง 140 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.88
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBolt Circle Diaประเภทการจัดการสูงสุด แรงดันน้ำจำนวนรูโบลต์ขนาดท่อราคา
HAYWARD BYCS1020E1LGA วาล์วผีเสื้อมือจับก้านโยก 2 นิ้ว | AB8QUC 26X014 BYCS1020E1LGA4.75 "คันโยก150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(4) 3/4 นิ้ว2"฿9,145
HAYWARD BYCS1025E1LGA วาล์วผีเสื้อ 2-1 / 2 นิ้วมือจับ | AB8QUD 26X015 BYCS1025E1LGA5.5 "คันโยก150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(4) 3/4 นิ้ว2.5 "฿9,104
HAYWARD BYCS1030E1LGA วาล์วผีเสื้อ 3 นิ้วมือจับก้านโยก | AB8QUE 26X016 BYCS1030E1LGA-คันโยก150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(4) 3/4 นิ้ว3"฿10,313
HAYWARD BYCS1050E1LGA วาล์วผีเสื้อมือจับก้านโยก 5 นิ้ว | AB8QUG 26X018 BYCS1050E1LGA8.5 "คันโยก150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(8) 57/64 นิ้ว5"฿15,855
HAYWARD BYCS1060E1LGA วาล์วผีเสื้อ 6 นิ้วก้านโยก | AB8QUH 26X019 BYCS1060E1LGA9.5 "คันโยก150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(8) 57/64 นิ้ว6"฿17,525
HAYWARD BYCS1080E1LGA วาล์วผีเสื้อมือจับก้านโยก 8 นิ้ว | AB8QUJ 26X020 BYCS1080E1LGA11.75 "คันโยก100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(8) 57/64 นิ้ว8"฿30,150
HAYWARD BYCS1020E1GGA บัตเตอร์ฟลายวาล์ว 2 นิ้วมือจับเกียร์ | AB8QUK 26X021 BYCS1020E1GGA4.75 "เกียร์150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(4) 3/4 นิ้ว2"฿28,845

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD BYCS1040E1LGA วาล์วผีเสื้อ ก้านโยก 4 นิ้ว
฿11,349 / หน่วย