Hayward Byv22040a0vl000 | บัตเตอร์ฟลายวาล์ว Cpvc Fpm ก้านโยก 4 นิ้ว | 36fr91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD BYV22040A0VL000 วาล์วผีเสื้อ Cpvc Fpm ก้าน 4 นิ้ว | AG6KGK 36FR91

HAYWARD BYV22040A0VL000 วาล์วปีกผีเสื้อ Cpvc Fpm ก้านโยก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG6KGK รุ่น: BYV22040A0VL000ข้ามอ้างอิง: 36FR91

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿54,831 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
Bolt Circle Dia7.5 "
ตามมาตรฐานASTM D1784 เซลล์คลาส 23447
วัสดุดิสก์ซีพีวีซี
ประเภทการจัดการคันโยก
วัสดุที่เป็น Linerเอฟพีเอ็ม
ดึง Dia22 / 31 "
สูงสุด แรงดันน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนรูโบลต์8
ขนาดท่อ4"
สไตล์ขนมปังเวเฟอร์
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 190 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)36.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.93
รหัส HS8481805090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBolt Circle Diaประเภทการจัดการวัสดุที่เป็น Linerจำนวนรูโบลต์ขนาดท่อราคา
HAYWARD BYV22020A0EL000 วาล์วผีเสื้อ Cpvc Epdm ก้านโยก 2 นิ้ว | AG6KGE 36FR47 BYV22020A0EL0004.75 "คันโยกEPDM42"฿25,660
HAYWARD BYV22020A0VL000 วาล์วผีเสื้อ Cpvc Fpm ก้าน 2 นิ้ว | AG6KGF 36FR55 BYV22020A0VL0004.75 "คันโยกเอฟพีเอ็ม42"฿34,840
HAYWARD BYV22030A0EL000 วาล์วผีเสื้อ Cpvc Epdm ก้าน 3 นิ้ว | AG6KGG 36FR71 BYV22030A0EL0006"คันโยกEPDM43"฿25,729
HAYWARD BYV22030A0VL000 วาล์วผีเสื้อ Cpvc Fpm ก้าน 3 นิ้ว | AG6KGH 36FR79 BYV22030A0VL0006"คันโยกเอฟพีเอ็ม43"฿45,144
HAYWARD BYV22040A0EL000 วาล์วผีเสื้อ Cpvc Epdm ก้านโยก 4 นิ้ว | AG6KGJ 36FR83 BYV22040A0EL0007.5 "คันโยกEPDM84"฿29,867
HAYWARD BYV22060A0EL000 วาล์วผีเสื้อ Cpvc Epdm ก้าน 6 นิ้ว | AG6KGL 36FR95 BYV22060A0EL0009.5 "คันโยกEPDM86"฿45,305
HAYWARD BYV22060A0VL000 วาล์วผีเสื้อ Cpvc Fpm ก้าน 6 นิ้ว | AG6KGM 36FT03 BYV22060A0VL0009.5 "คันโยกเอฟพีเอ็ม86"฿99,693

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD BYV22040A0VL000 วาล์วปีกผีเสื้อ Cpvc Fpm ก้านโยก 4 นิ้ว
฿54,831 / หน่วย