Hayward Byv44025a0nl000 | บัตเตอร์ฟลายวาล์ว Gfpp Nitrile ก้านโยก 2.5 นิ้ว | 36ฟุต46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD BYV44025A0NL000 วาล์วผีเสื้อ GFPP Nitrile 2.5 นิ้ว Lever | AH6TPC 36FT 46

HAYWARD BYV44025A0NL000 วาล์วปีกผีเสื้อ GFPP ไนไตรล์ ก้านโยก 2.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH6TPC รุ่น: BYV44025A0NL000อ้างอิงข้าม: 36FT46
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
฿29,477 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
Bolt Circle Dia5.5 "
ตามมาตรฐานASTM D4101 เซลล์คลาส 85580
วัสดุดิสก์โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว
ประเภทการจัดการคันโยก
วัสดุที่เป็น Linerไนไตร
ดึง Dia3 / 4 "
สูงสุด แรงดันน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนรูโบลต์4
ขนาดท่อ2.5 "
สไตล์ขนมปังเวเฟอร์
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)33.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องBolt Circle Diaสไตล์ชั่วคราว พิสัยตามมาตรฐานวัสดุดิสก์ประเภทการจัดการราคา
HAYWARD BYV11020A0EG000 วาล์วผีเสื้อ PVC EPDM เกียร์ 2 นิ้ว | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"พีวีซี4.75 "ขนมปังเวเฟอร์32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีเกียร์฿48,447
HAYWARD BYV11020A0EGI00 วาล์วผีเสื้อ PVC EPDM 2 นิ้ว Gear Lug | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"พีวีซี4.75 "กรกฎาคม32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีเกียร์฿68,138
HAYWARD BYV11020A0ELI00 วาล์วปีกผีเสื้อ PVC EPDM 2 Inch Lever Lug | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"พีวีซี4.75 "กรกฎาคม32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีคันโยก฿34,309
HAYWARD BYV11020A0NG000 วาล์วผีเสื้อพีวีซีไนไตรเกียร์ 2 นิ้ว | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"พีวีซี4.75 "ขนมปังเวเฟอร์32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีเกียร์฿48,447
HAYWARD BYV11020A0NGI00 วาล์วผีเสื้อ PVC Nitrile 2 นิ้ว Gear Lug | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"พีวีซี4.75 "กรกฎาคม32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีเกียร์฿65,232
HAYWARD BYV11020A0NL000 วาล์วผีเสื้อ PVC Nitrile 2 Inch Lever | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"พีวีซี4.75 "ขนมปังเวเฟอร์32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีคันโยก฿19,282
HAYWARD BYV11020A0NLI00 บัตเตอร์ฟลายวาล์ว PVC Nitrile 2 Inch Lever Lug | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"พีวีซี4.75 "กรกฎาคม32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีคันโยก฿34,309

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD BYV44025A0NL000 วาล์วปีกผีเสื้อ GFPP ไนไตรล์ ก้านโยก 2.5 นิ้ว
฿29,477 / หน่วย