HAYWARD BYV44040A0EG000 วาล์วปีกผีเสื้อ GFPP EPDM 4 นิ้ว เกียร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพรพิลีน |
Bolt Circle Dia | 7.5 " |
ตามมาตรฐาน | ASTM D4101 เซลล์คลาส 85580 |
วัสดุดิสก์ | โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว |
ประเภทการจัดการ | เกียร์ |
วัสดุที่เป็น Liner | EPDM |
ดึง Dia | 22 / 31 " |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
ขนาดท่อ | 4" |
สไตล์ | ขนมปังเวเฟอร์ |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 250 องศา F |
UPC | 610377260107 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุของตัวเครื่อง | Bolt Circle Dia | สไตล์ | ชั่วคราว พิสัย | ตามมาตรฐาน | วัสดุดิสก์ | ประเภทการจัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV11020A0EG000 | 2" | พีวีซี | 4.75 " | ขนมปังเวเฟอร์ | 32 องศาถึง 140 องศา F | ASTM D1784 เซลล์คลาส 12454 | พีวีซี | เกียร์ | ฿48,447 | ||
BYV11020A0EGI00 | 2" | พีวีซี | 4.75 " | กรกฎาคม | 32 องศาถึง 140 องศา F | ASTM D1784 เซลล์คลาส 12454 | พีวีซี | เกียร์ | ฿68,138 | ||
BYV11020A0ELI00 | 2" | พีวีซี | 4.75 " | กรกฎาคม | 32 องศาถึง 140 องศา F | ASTM D1784 เซลล์คลาส 12454 | พีวีซี | คันโยก | ฿34,309 | ||
BYV11020A0NG000 | 2" | พีวีซี | 4.75 " | ขนมปังเวเฟอร์ | 32 องศาถึง 140 องศา F | ASTM D1784 เซลล์คลาส 12454 | พีวีซี | เกียร์ | ฿48,447 | ||
BYV11020A0NGI00 | 2" | พีวีซี | 4.75 " | กรกฎาคม | 32 องศาถึง 140 องศา F | ASTM D1784 เซลล์คลาส 12454 | พีวีซี | เกียร์ | ฿65,232 | ||
BYV11020A0NL000 | 2" | พีวีซี | 4.75 " | ขนมปังเวเฟอร์ | 32 องศาถึง 140 องศา F | ASTM D1784 เซลล์คลาส 12454 | พีวีซี | คันโยก | ฿19,282 | ||
BYV11020A0NLI00 | 2" | พีวีซี | 4.75 " | กรกฎาคม | 32 องศาถึง 140 องศา F | ASTM D1784 เซลล์คลาส 12454 | พีวีซี | คันโยก | ฿34,309 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.