Hayward Byv44060a0nl000 | บัตเตอร์ฟลายวาล์ว Gfpp Nitrile ก้านโยก 6 นิ้ว | 36ฟุต82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD BYV44060A0NL000 บัตเตอร์ฟลายวาล์ว GFPP Nitrile 6 Inch Lever | AH6TQR 36FT82

HAYWARD BYV44060A0NL000 วาล์วปีกผีเสื้อ GFPP ไนไตรล์ ก้านโยก 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH6TQR รุ่น: BYV44060A0NL000อ้างอิงข้าม: 36FT82
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
฿51,325 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
Bolt Circle Dia9.5 "
ตามมาตรฐานASTM D4101 เซลล์คลาส 85580
วัสดุดิสก์โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว
ประเภทการจัดการคันโยก
วัสดุที่เป็น Linerไนไตร
ดึง Dia7 / 8 "
สูงสุด แรงดันน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนรูโบลต์8
ขนาดท่อ6"
สไตล์ขนมปังเวเฟอร์
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 250 องศา F
UPC610377241649

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)41.28
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องBolt Circle Diaสไตล์ชั่วคราว พิสัยตามมาตรฐานวัสดุดิสก์ประเภทการจัดการราคา
HAYWARD BYV11020A0EG000 วาล์วผีเสื้อ PVC EPDM เกียร์ 2 นิ้ว | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"พีวีซี4.75 "ขนมปังเวเฟอร์32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีเกียร์฿48,447
HAYWARD BYV11020A0EGI00 วาล์วผีเสื้อ PVC EPDM 2 นิ้ว Gear Lug | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"พีวีซี4.75 "กรกฎาคม32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีเกียร์฿68,138
HAYWARD BYV11020A0ELI00 วาล์วปีกผีเสื้อ PVC EPDM 2 Inch Lever Lug | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"พีวีซี4.75 "กรกฎาคม32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีคันโยก฿34,309
HAYWARD BYV11020A0NG000 วาล์วผีเสื้อพีวีซีไนไตรเกียร์ 2 นิ้ว | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"พีวีซี4.75 "ขนมปังเวเฟอร์32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีเกียร์฿48,447
HAYWARD BYV11020A0NGI00 วาล์วผีเสื้อ PVC Nitrile 2 นิ้ว Gear Lug | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"พีวีซี4.75 "กรกฎาคม32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีเกียร์฿65,232
HAYWARD BYV11020A0NL000 วาล์วผีเสื้อ PVC Nitrile 2 Inch Lever | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"พีวีซี4.75 "ขนมปังเวเฟอร์32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีคันโยก฿19,282
HAYWARD BYV11020A0NLI00 บัตเตอร์ฟลายวาล์ว PVC Nitrile 2 Inch Lever Lug | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"พีวีซี4.75 "กรกฎาคม32 องศาถึง 140 องศา FASTM D1784 เซลล์คลาส 12454พีวีซีคันโยก฿34,309

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD BYV44060A0NL000 วาล์วปีกผีเสื้อ GFPP ไนไตรล์ ก้านโยก 6 นิ้ว
฿51,325 / หน่วย