Hayward Nva4050t | วาล์วเข็ม โพลีเติมกระจกตรง | 15v994 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD NVA4050T วาล์วเข็มตรงแก้วเติมโพลี | AA7EER 15V994

HAYWARD NVA4050T วาล์วเข็มแบบตรงแก้วเติมโพลี

In Stock
รายการ: AA7EER รุ่น: NVA4050Tข้ามอ้างอิง: 15V994
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
฿7,788 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
สไตล์ที่เหมาะสมตรง
จัดการวัสดุโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว
ความยาว5"
แม็กซ์ ไหล5 กรัมต่อนาที
แม็กซ์ ความสูง3.375 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุซีลPTFE
ประเภทก้านแบบบูรณาการ
อุณหภูมิ คะแนน70 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องจัดการวัสดุความยาวแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความสูงขนาดท่อประเภทก้านราคา
HAYWARD NVA4025T วาล์วเข็มตรงแก้วเติมโพลี | AA7EEP 15V992 เอ็นวีเอ4025ทีโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้วโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว5"1 กรัมต่อนาที3.375 "1 / 4 "แบบบูรณาการ฿8,233
HAYWARD NVA4037T วาล์วเข็มตรงแก้วเติมโพลี | AA7EEQ 15V993 เอ็นวีเอ4037ทีโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้วโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว5"3 กรัมต่อนาที3.375 "3 / 8 "แบบบูรณาการ฿10,000
HAYWARD NVA1025T วาล์วเข็มตรง Pvc 1/4 นิ้ว Fnpt | AC8MAP 3CDX8 เอ็นวีเอ1025ทีพีวีซีพีวีซี2.5 "1 กรัมต่อนาที3 5 / 16 "1 / 4 "พีวีซี฿6,576
HAYWARD NVA1037T วาล์วเข็มตรง Pvc 3/8 นิ้ว Fnpt | AC8MAQ 3CDY1 เอ็นวีเอ1037ทีพีวีซีพีวีซี2.5 "3 กรัมต่อนาที3 5 / 16 "3 / 8 "พีวีซี฿7,573
HAYWARD NVA1050T วาล์วเข็มตรง Pvc 1/2 นิ้ว Fnpt | AC8MAR 3CDY3 เอ็นวีเอ1050ทีพีวีซีพีวีซี2.5 "5 กรัมต่อนาที3 5 / 16 "1 / 2 "พีวีซี฿6,958

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD NVA4050T วาล์วเข็มแบบตรงแก้วเติมโพลี
฿7,788 / หน่วย