HAYWARD PCSBYV116VA9 วาล์วผีเสื้อ 6 นิ้ว Pvc Fpm นิวเมติกสปริงรีเทิร์น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
การกระทำ | สปริงรีเทิร์น |
Air Inlet Pressure | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุของตัวเครื่อง | พีวีซี |
Bolt Circle Dia | 9.5 " |
ตามมาตรฐาน | ASTM D1784 เซลล์คลาส 12454 |
การเชื่อมต่อ | ANSI |
ดึง Dia | 7 / 8 " |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
ขนาดท่อ | 6" |
วัสดุเบาะ | เอฟพีเอ็ม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8481809030 |
รุ่น | Bolt Circle Dia | จำนวนรูโบลต์ | ขนาดท่อ | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
พีซีเอสบีวายวี113อีเอ9 | 6" | 4 | 3" | EPDM | ฿80,105 | |
พีซีเอสบีวายวี113VA9 | 6" | 4 | 3" | เอฟพีเอ็ม | ฿93,662 | |
พีซีเอสบีวายวี114อีเอ9 | 7.5 " | 8 | 4" | EPDM | ฿98,446 | |
พีซีเอสบีวายวี114VA9 | 7.5 " | 8 | 4" | เอฟพีเอ็ม | ฿115,621 | |
พีซีเอสบีวายวี112อีเอ9 | 4.75 " | 4 | 2" | EPDM | ฿78,854 | |
พีซีเอสบีวายวี112VA9 | 4.75 " | 4 | 2" | เอฟพีเอ็ม | ฿83,888 | |
พีซีเอสบีวายวี116อีเอ9 | 9.5 " | 8 | 6" | EPDM | ฿127,450 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.